ITALTHERM - ITH301001397 TIME MAX 35 K - ERP - 301001397

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dello scambiatore di calore - Acciaio inox
Versione chiusa - sì
A condensazione - sì
Possibilità di funzionamento a camera aperta - sì
Serbatoio acqua calda sanitaria - 60 l
Confezione
1 PZ
EAN
8059616963904
Codice prodotto
ITH301001397
Cod. produttore
301001397
Produttore
ITH
Materiale dello scambiatore di calore:
Acciaio inox
Versione chiusa:
sì
A condensazione:
sì
Possibilità di funzionamento a camera aperta:
sì
Serbatoio acqua calda sanitaria:
60 l
Vaso di espansione integrato:
sì
Altezza:
900 mm
Regolazione del bruciatore modulante:
sì
Diametro nominale condotto scarico fumi:
60 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
425 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Potenza termica nominale valore massimo:
33 kW
Profilo di carico dichiarato:
XXL
Numero di fasi:
1
Potenza termica nominale valore minimo:
3.4 kW
Max pressione alimentazione gas:
25 mbar
Frequenza:
50 Hz
Min pressione alimentazione gas:
17 mbar
Potenza nominale 80-60 °C:
32 kW
Potenza nominale 50-30 ° C:
34.7 kW
Diametro nominale mandata:
3/4 pollice (20)
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh):
85 %
Classe di efficienza energetica in riscaldamento:
A
Efficienza Energetica del Riscaldamento ambiente:
92 %
Diametro nominale combustibile:
3/4 pollice (20)
Classe di efficienza energetica in sanitario:
A
Diametro nominale ritorno:
3/4 pollice (20)
Diametro nominale acqua fredda:
1/2 pollice (15)
Diametro nominale acqua calda:
1/2 pollice (15)
Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb):
0.003 kW
Dispersione termica in stand by (Pstby):
0.086 kW
Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4:
32 kW
Efficienza utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura (η4):
87.3 %
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax):
0.045 kW