AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALTHERM - ITH301001288 TIME SOLAR 35 K - 301001288

ITALTHERM
copiacopia
ITALTHERM - ITH301001288 TIME SOLAR 35 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059616963119

Codice prodotto

ITH301001288

Cod. produttore

301001288

Produttore

ITH

Riscaldamento e produzione di acqua calda, con accumulo da 200 l a doppio serpentino e gruppo solarScambiatore primario a condensazione in acciaio inoxModulazione potenza 1:10Accumulo sanitario solare da 200 l, a doppio serpentinoGruppo idraulicoin ottoneValvola di caricamento automaticoGruppo solare integrato, composto da: raccordi mandata e ritorno sistema solare pompa solare con valvola di sicurezza valvola miscelatrice termostatica solare centralina solare gestita direttamente in caldaiaProgrammazione oraria preparazione bollitoreSistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l’ottimizzazione dell’impiantoClasse 6 NOx secondo UNI EN15502-1