AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CORRUGATI - ITGCB10160N1 CAV. DWP B.6MT 450N N/N DN.160

ITALIANA CORRUGATI
copiacopia
ITALIANA CORRUGATI - ITGCB10160N1 CAV. DWP B.6MT 450N N/N DN.160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 160 mm

  • Diametro interno - 137 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

7449075661403

Codice prodotto

ITGCB10160N1

Cod. produttore

CB10160N1

Produttore

ITG

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

160 mm

Diametro interno:

137 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Tubo corrugato a doppia parete di colore nero esternamente e nero internamente, in barre da 6 metri.