AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0009000 MANICOTTO JOLLY DN.90

ITALIANA CORRUGATI
copiacopia
ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0009000 MANICOTTO JOLLY DN.90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 90 mm

  • Qualità del materiale - PE (polietilene)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075464233

Codice prodotto

ITGAM0009000

Cod. produttore

AM0009000

Produttore

ITG

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Diametro esterno:

90 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLYPER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI