ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0006300 MANICOTTO JOLLY DN.63


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Colore - Nero
Diametro esterno - 63 mm
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Confezione
1 PZ
EAN
7449073725190
Codice prodotto
ITGAM0006300
Cod. produttore
AM0006300
Produttore
ITG
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Diametro esterno:
63 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLYPER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI