AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICO34/145FC-700 CAVO COAX 34/145FC BL 700 M

ITALIANA CONDUTTORI
copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICO34/145FC-700 CAVO COAX 34/145FC BL 700 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 15.26 mm

  • Diametro del conduttore - 3.4 mm

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 700 M

EAN

8000006650706

Codice prodotto

ICO34/145FC-700

Cod. produttore

34/145FC-700

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

15.26 mm

Diametro del conduttore:

3.4 mm

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

19.8 mm

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione per posa interrata - 75 Ohm Cavo per posa interrata (Classe di schermatura A+)