AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IRSAP - 3IREIG073B0101 ARES 1720/730 CL.01 B01 - EIG073B0101

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IREIG073B0101 ARES 1720/730 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 1720 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 730 mm

  • Numero di tubi - 34

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018618950275

Codice prodotto

3IREIG073B0101

Cod. produttore

EIG073B0101

Produttore

3IR

Altezza:

1720 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

730 mm

Numero di tubi:

34

Profondità:

30 mm

Profondità dalla parete:

85...100 mm

Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:

1135 W

Forma del tubo radiante:

Tondo

Forma del collettore:

Profilo a D

Pressione massima di lavoro:

8 bar

Installazione:

Verticale

Tubo radiante:

Orizzontale

Colore:

Bianco

Design del radiatore:

Tondo

Modello scaldasalviette:

Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:

610 W

Esponente N:

1.214

Colore standard:

Metodo di montaggio:

A parete

Dimensioni filettatura (pollici):

1/2 pollice

Con valvola di sfiato:

Con materiale di fissaggio:

ARES • radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C