IPE SRL - IPENP6512 NP65-12VDC I BATTERIA RICARICABIL - NP6512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 65 Ah
Capacità 15 h - 60.5 Ah
Lunghezza - 350 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE YUASA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768074901
Codice prodotto
IPENP6512
Cod. produttore
NP6512
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
65 Ah
Capacità 15 h:
60.5 Ah
Lunghezza:
350 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
166 mm
Altezza compresi poli:
174 mm
Peso:
23 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì


