INTERGAS - IGS6BL30080 BOLLITORE 300LT-1 SERP + INERZ. 80L - PO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001676318
Codice prodotto
IGS6BL30080
Cod. produttore
6BL30080
Produttore
IGS
Bollitori verticali per la produzione dell’acqua calda;Da abbinare al generatore termico o con il pannello solare;Costruiti in acciaio al carbonio e trattamento interno di vetrificazione, atossico, secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025;Isolamento esterno realizzato in poliuretano rigido da 50 mm per bollitori sino alla capacità di 600 litri e in poliuretano morbido da spessore 100 mm per bollitori da 800 a 2000 litri; il tutto viene ricoperto con un rivestimento in sky colorato;Completi di protezione anodica e flangia di ispezione che permette la manutenzione del bollitore stesso;Dotati di uno scambiatore a serpentino fisso, di grande superficie,che garantisce il massimo rendimento.A richiesta e con quotazione a parte, possono essere forniti bollitori in acciaio aisi 316 L o con capacità diverse.Pressione max sanitario: 10 barPressione max dello scambiatore: 6 barTemperatura max esercizio: 95°C