INTERGAS - IGS50100185 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 40 K - 50100185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica nominale valore massimo - 40.9 kW
Materiale dello scambiatore di calore - Alluminio
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Larghezza - 450 mm
Potenza termica nominale valore minimo - 8.3 kW
Confezione
1 PZ
EAN
7449076854392
Codice prodotto
IGS50100185
Cod. produttore
50100185
Produttore
IGS
Potenza termica nominale valore massimo:
40.9 kW
Materiale dello scambiatore di calore:
Alluminio
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Larghezza:
450 mm
Potenza termica nominale valore minimo:
8.3 kW
Numero di fasi:
1
Max temperatura mandata (temperatura operativa):
90 °C
Profondità:
270 mm
Min temperatura di ritorno:
30 °C
Frequenza:
50 Hz
Min pressione operativa:
0.8 bar
Altezza:
810 mm
Potenza nominale 80-60 °C:
40.9 kW
Potenza nominale 50-30 ° C:
41.8 kW
Diametro nominale mandata:
3/4 pollice (20)
Classe di efficienza energetica:
A
Diametro nominale ritorno:
3/4 pollice (20)
Diametro nominale combustibile:
1/2 pollice (15)
Diametro nominale condotto aria comburente:
80 mm
Diametro nominale condotto scarico fumi:
80 mm
Diametro esterno tubo scarico condensa:
32 mm
Pressione massima di lavoro:
4 bar