AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERGAS - IGS50100184 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 35 K - 50100184

INTERGAS
copiacopia
INTERGAS - IGS50100184 CALDAIA MUR.CONDENSAZ. WH - SOLO-HR 35 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica nominale valore massimo - 33.5 kW

  • Materiale dello scambiatore di calore - Alluminio

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Larghezza - 450 mm

  • Potenza termica nominale valore minimo - 8.3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071988078

Codice prodotto

IGS50100184

Cod. produttore

50100184

Produttore

IGS

Potenza termica nominale valore massimo:

33.5 kW

Materiale dello scambiatore di calore:

Alluminio

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Larghezza:

450 mm

Potenza termica nominale valore minimo:

8.3 kW

Numero di fasi:

1

Max temperatura mandata (temperatura operativa):

90 °C

Profondità:

270 mm

Min temperatura di ritorno:

30 °C

Frequenza:

50 Hz

Min pressione operativa:

0.8 bar

Altezza:

810 mm

Potenza nominale 80-60 °C:

33.4 kW

Potenza nominale 50-30 ° C:

34.2 kW

Diametro nominale mandata:

3/4 pollice (20)

Classe di efficienza energetica:

A

Diametro nominale ritorno:

3/4 pollice (20)

Diametro nominale combustibile:

1/2 pollice (15)

Diametro nominale condotto aria comburente:

80 mm

Diametro nominale condotto scarico fumi:

80 mm

Diametro esterno tubo scarico condensa:

32 mm

Pressione massima di lavoro:

4 bar

Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento. Adatta per abitazioni di piccola media dimensione e per centrali termiche (condomini, ospedali…). • Alto rendimento: scambiatore TWIN POWER ultraperformante per il top della condensazione • Funzionamentoottimizzato: grazie al cronotermostato opentherm • Estrema affidabilità e robustezza: pochi componenti della caldaia • Basse emissioni inquinanti: grazie al bruciatore catalitico in acciaio inox • Bassissimi consumi di gas e elettrici: modulazione di potenza e pompa modulante ad alta efficienza. • Più sicurezza: controllo fiamma mediante ionizzazione. Vaso d’espansione 6 litri. • Facilità di utilizzo: il pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per la taratura e la visualizzazione deglistati di funzionamento. • Diagnostica guasti: Predisposta per allacciamento con bollitore per la produzione di ACS.