AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERGAS - IGS43100102 POMPA DI CALORE XAIR-PRO-KA 06M - 43100102

INTERGAS
copiacopia
INTERGAS - IGS43100102 POMPA DI CALORE XAIR-PRO-KA 06M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001371282

Codice prodotto

IGS43100102

Cod. produttore

43100102

Produttore

IGS

Il top dell’efficienza per la climatizzazione invernale e estiva.XAIR PRO unisce la tecnologia inverter ai motori DC brushless, assicurando così un’altissima efficienza energetica globale, che si traduce in elevati valori di COP e EER, in tutte le condizioni di utilizzo e per tutto l’anno.• Risparmio energetico: riduzione fino al 50% dei consumi energetici rispetto all’utilizzo di combustibili fossili• Rispetto per la natura:refrigerante ecologico R32 a basso GWP (GWP 675-ODP)• Prestazioni al topin inverno: SCOP fino a 4,53, elevate prestazioni anche con temperature esterne rigide• Prestazioni al top in estate: SEER 4,91, elevate prestazioni anche con temperature esterne alte• Flessibilità: elevata capacità di modulazione che permette di assecondare le variazioni di carico dell’impianto• Alti livelli di silenziosità: grazie ai ventilatori di tipo assiale con motore DC brushless• Versatile: disponibili fino a 12 modelli per soddisfare le diverse esigenze• Gestione da remoto: grazie al protocollo di comunicazione ModbusRS485• Termoregolazione avanzata: gestione integrata dei circuiti di riscaldamento (con curva climatica compensata da sonda esterna) produzione ACS e integrazione solare termico