AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRRIMF-608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA ROSSO 6,3X0,8 IS - RIMF-608

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubetto / Presa

  • Sezione nominale - 0.5...1.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212324399

Codice prodotto

INRRIMF-608

Cod. produttore

RIMF-608

Produttore

INR

Modello:

Tubetto / Presa

Sezione nominale:

0.5...1.5 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

Privo di alogeni:

Superficie:

Stagnato

Corrente massima (Imax):

11 A

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.\nMateriale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC\nTensione nominale: 300V max.\nTemperatura di esercizio: 125°C max.