INTERCABLE SRL - INRPP600-E SET TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIO - PP600-E
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 16...1600 mm²
Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212221421
Codice prodotto
INRPP600-E
Cod. produttore
PP600-E
Produttore
INR
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
16...1600 mm²
Modello / Funzionamento:
Testa di compressione idraulica
Inserti intercambiabili:
sì
Lunghezza:
335 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Numero di inserti in dotazione:
0
Con ritorno automatico:
sì
Pressione:
600...600 kN


