AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPP230-630 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 2 - PP230-630

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRPP230-630 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...625 mm²

  • Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212272706

Codice prodotto

INRPP230-630

Cod. produttore

PP230-630

Produttore

INR

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...625 mm²

Modello / Funzionamento:

Testa di compressione idraulica

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

297 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Pressione:

230...230 kN

Idonea per la compressione di capicorda e giunti per cavi in alluminio, sezioni da 300 mmq fino a 630 mmq. Per il suo funzionamento e necessario abbinare ad una pompa oleodinamica (pressione d’ esercizio 700bar/70MPa).\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere\n• 2 maniglie di traporto per la massima maneggevolezza\n• idoneo per la compressione a punzonatura profonda\n• apertura testa: 60 mm\n• forza di compressione: 230 kN\n• pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa)\n• peso utensile: 8,5 kg\n\nDotazione:\n• testa oleodinamica per la compressione\n• valigia in metallo con maniglia di trasporto