AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPP130-C2 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 1

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRPP130-C2 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...400 mm²

  • Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212140074

Codice prodotto

INRPP130-C2

Cod. produttore

PP130-C2

Produttore

INR

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...400 mm²

Modello / Funzionamento:

Testa di compressione idraulica

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

282 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Pressione:

130...130 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa). \n\nCaratteristiche:\n•costruzione robusta e compatta, testa apribile a "C" per il facile posizionamento delle matrici\n• innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere.\n\nDotazione set:\n• testa oleodinamica per la compressione\n• custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici semicircolari