INTERCABLE SRL - INRPMT2R PRESSA MECCANICA X TUBETTI TERMINALI 0,1 - PMT2R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Altri
Sezione - 0.14...2.5 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212354259
Codice prodotto
INRPMT2R
Cod. produttore
PMT2R
Produttore
INR
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Altri
Sezione:
0.14...2.5 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
26...14
Lunghezza:
195 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì


