INTERCABLE SRL - INRPMT10 PRESSA MECCANICA X TUBETTI TERMINALI 0,0 - PMT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura quadra
Sezione - 0.14...10 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212354235
Codice prodotto
INRPMT10
Cod. produttore
PMT10
Produttore
INR
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura quadra
Sezione:
0.14...10 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
26...8
Lunghezza:
195 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì


