INTERCABLE SRL - INRPMGI6 PRESSA MECCANICA X GIUNTI PE HD TERMO. - PMGI6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura circolare
Sezione - 0.5...6 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212354174
Codice prodotto
INRPMGI6
Cod. produttore
PMGI6
Produttore
INR
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura circolare
Sezione:
0.5...6 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
20...10
Lunghezza:
220 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì


