AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMPUSET-2 MPU SET CRIMPATURA TIPO 2 - MPUSET-2

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRMPUSET-2 MPU SET CRIMPATURA TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili -

  • Lunghezza - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212266743

Codice prodotto

INRMPUSET-2

Cod. produttore

MPUSET-2

Produttore

INR

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

270 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

3

Con ritorno automatico:

no

Dotazione Set:\n• pinza meccanica\n• valigetta rigida con inserto sagomato\n• matrice per capicorda isolati da 0,5-6 mmq UEIQ6\n• matrice per terminali a bussola da 0,14-2,5 mmq UEAE2R\n• matrice per terminali a bussola da 4-16 mmq UEAE16R