AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMPR-2 PINZA MECCANICA PER CAPIC. TUBO IN RAME

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRMPR-2 PINZA MECCANICA PER CAPIC. TUBO IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale

  • Sezione - 25...150 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212177995

Codice prodotto

INRMPR-2

Cod. produttore

MPR-2

Produttore

INR

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Esagonale

Sezione:

25...150 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

535 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

no

Con ritorno automatico:

no

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm²