AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMPIQ6 PRESSA MECCANICA X CAPICORDA PREISOLATI - MPIQ6

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRMPIQ6 PRESSA MECCANICA X CAPICORDA PREISOLATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura ovale

  • Sezione - 0.5...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212197825

Codice prodotto

INRMPIQ6

Cod. produttore

MPIQ6

Produttore

INR

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura ovale

Sezione:

0.5...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

20...10

Lunghezza:

220 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Profilo di crimpatura ovale, doppia crimpatura del conduttore e dell'isolamento