INTERCABLE SRL - INRMC16-2P MORSETTO IN CERAMICA 16 MM - 2 POLI - MC16-2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 2
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
25 PZ
EAN
8014212381842
Codice prodotto
INRMC16-2P
Cod. produttore
MC16-2P
Produttore
INR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
2
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Ceramica
Temperatura di esercizio:
-20...350 °C
Distanza tra i fori:
17.5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
no
Profondità:
30 mm
Larghezza:
34 mm
Altezza:
23 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Privo di alogeni:
sì



