AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMC10-3P MORSETTO IN CERAMICA 10 MM - 3 POLI

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8014212381828

Codice prodotto

INRMC10-3P

Cod. produttore

MC10-3P

Produttore

INR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

3

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Ceramica

Temperatura di esercizio:

-20...350 °C

Distanza tra i fori:

14 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

1

Trasparente:

no

Profondità:

22 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

18 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Privo di alogeni:

Resistenza al calore: 800°C corpo isolante, 350°C inserto. Materiali: corpo: ceramica, morsetto: ottone nichelato viti: acciaio zincato