AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRLSR10.5S PUNZONE TONDO LSR 10,5MM - LSR10.5S

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRLSR10.5S PUNZONE TONDO LSR 10,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Altri

  • Modello - Solo punzone

  • Diametro del foro - Altri

  • Larghezza del foro - 10.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212086563

Codice prodotto

INRLSR10.5S

Cod. produttore

LSR10.5S

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Altri

Modello:

Solo punzone

Diametro del foro:

Altri

Larghezza del foro:

10.5 mm

Diametro del foro:

10.5 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Punzone tranciafori per lamiera, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRLSR10.5S - PUNZONE TONDO LSR 10 5MM