INTERCABLE SRL - INRLS4R11.0S PUNZONE TONDO LS3R 11,0MM - LS4R11.0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Altri
Modello - Solo punzone
Larghezza del foro - 11 mm
Diametro del foro - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212092939
Codice prodotto
INRLS4R11.0S
Cod. produttore
LS4R11.0S
Produttore
INR
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Altri
Modello:
Solo punzone
Larghezza del foro:
11 mm
Diametro del foro:
11 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.


