AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICVA3510 CAPICORDA ACCIAIO 35MM 10MM - ICVA3510

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICVA3510 CAPICORDA ACCIAIO 35MM 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212188120

Codice prodotto

INRICVA3510

Cod. produttore

ICVA3510

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Acciaio Inox

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Nudo

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

2

Resistente a temperature fino a 400°C, estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere