AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ6V CONNETTORE TESTA-TESTA ISOLATO 4-6MM GI - ICIQ6V

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Tipo di colletto - Lungo

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 230 / 380 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212200846

Codice prodotto

INRICIQ6V

Cod. produttore

ICIQ6V

Produttore

INR

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Tipo di colletto:

Lungo

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 230 / 380 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Numero di derivazioni:

2

Min. misura AWG:

12

Max. misura AWG:

10

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PCTensione nominale: 300V max.Temperatura di esercizio: 125°C max.