AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ6RSH INNESTO CILINDR. FEMMINA ISOLATO 4-6MM - ICIQ6RSH

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubetto / Presa

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Dimensioni del connettore - Tondo 5 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212201218

Codice prodotto

INRICIQ6RSH

Cod. produttore

ICIQ6RSH

Produttore

INR

Modello:

Tubetto / Presa

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Dimensioni del connettore:

Tondo 5 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

Sezione AWG da / a:

10...12

Superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: PVCTensione nominale: 300V max.Temperatura di esercizio: 70°C max.