INTERCABLE SRL - INRICIQ668FHVIPC INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 4-6MM 6,3 - ICIQ668FHVIPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubetto / Presa
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Confezione
100 PZ
EAN
8014212409843
Codice prodotto
INRICIQ668FHVIPC
Cod. produttore
ICIQ668FHVIPC
Produttore
INR
Modello:
Tubetto / Presa
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)
Privo di alogeni:
sì
Sezione AWG da / a:
10...12
Superficie:
Stagnato
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.



