AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ66 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM M6 G - ICIQ66

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIQ66 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM  M6 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212200181

Codice prodotto

INRICIQ66

Cod. produttore

ICIQ66

Produttore

INR

Passo del filetto, metrico:

6

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Privo di alogeni:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Corrente massima (Imax):

33 A

Dimensione bullone (imperiale):

1/4 pollice

lunghezza puntale:

11 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.\nMateriale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.\nTensione nominale: 600V max.\nTemperatura di esercizio: 125°C max.