AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ268WFHVI INNESTO FEMMINA 90 TUTTO ISOL. 1,5-2,5M - ICIQ268WFHVI

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubetto / Presa

  • Sezione nominale - 15...25 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212257291

Codice prodotto

INRICIQ268WFHVI

Cod. produttore

ICIQ268WFHVI

Produttore

INR

Modello:

Tubetto / Presa

Sezione nominale:

15...25 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Sezione AWG da / a:

14...16

Superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: poliammide PATensione nominale: 300V max.Temperatura di esercizio: 105°C max.