INTERCABLE SRL - INRICIQ268FS INNESTO MASCHIO ISOLATO 1,5-2,5MM 6,3X0 - ICIQ268FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Sezione nominale - 15...25 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Parzialmente isolato
Confezione
1 PZ
EAN
8014212201065
Codice prodotto
INRICIQ268FS
Cod. produttore
ICIQ268FS
Produttore
INR
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
15...25 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
sì
Sezione AWG da / a:
14...16
Superficie:
Stagnato
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: PVC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 70?C max.



