AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ168FHVI INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 0,5-1MM 6 - ICIQ168FHVI

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubetto / Presa

  • Sezione nominale - 0.5...1 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212201126

Codice prodotto

INRICIQ168FHVI

Cod. produttore

ICIQ168FHVI

Produttore

INR

Modello:

Tubetto / Presa

Sezione nominale:

0.5...1 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Sezione AWG da / a:

18...21

Superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.