INTERCABLE SRL - INRICIAE612 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M - ICIAE612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212202277
Codice prodotto
INRICIAE612
Cod. produttore
ICIAE612
Produttore
INR
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
10
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Lunghezza complessiva:
20 mm


