INTERCABLE SRL - INRICIAE412Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 4MM - ICIAE412Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212202628
Codice prodotto
INRICIAE412Z
Cod. produttore
ICIAE412Z
Produttore
INR
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
12
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Lunghezza complessiva:
23 mm


