AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE213Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 2,5MM - ICIAE213Z

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 13 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212202611

Codice prodotto

INRICIAE213Z

Cod. produttore

ICIAE213Z

Produttore

INR

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

13 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

14

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Lunghezza complessiva:

21.5 mm

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili