INTERCABLE SRL - INRICIAE18STF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1M - ICIAE18STF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8014212278913
Codice prodotto
INRICIAE18STF
Cod. produttore
ICIAE18STF
Produttore
INR
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
18
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Lunghezza complessiva:
14 mm


