INTERCABLE SRL - INRICIAE1614Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 16MM - ICIAE1614Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212202659
Codice prodotto
INRICIAE1614Z
Cod. produttore
ICIAE1614Z
Produttore
INR
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
14 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
6
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Lunghezza complessiva:
30 mm