INTERCABLE SRL - INRICD7012 CAPICORDA TUBO DIN 46235 70MM M12 - ICD7012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 12
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 16
Superficie - Stagnato
Confezione
25 PZ
EAN
8014212185846
Codice prodotto
INRICD7012
Cod. produttore
ICD7012
Produttore
INR
Passo del filetto, metrico:
12
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
16
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Colore identificativo:
Nessuno
Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli.
Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la corretta compressione (stretta o ampia).