AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICD5010 CAPICORDA TUBO DIN 46235 50MM M10 - ICD5010

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICD5010 CAPICORDA TUBO DIN 46235 50MM M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 14

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212185648

Codice prodotto

INRICD5010

Cod. produttore

ICD5010

Produttore

INR

Passo del filetto, metrico:

10

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

14

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Colore identificativo:

Nessuno

Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli. Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la compressione corretta (stretta o ampia).