INTERCABLE SRL - INRICD3512 CAPICORDA TUBO DIN 46235 35MM M12 - ICD3512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 12
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 35 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 12
Superficie - Stagnato
Confezione
25 PZ
EAN
8014212185495
Codice prodotto
INRICD3512
Cod. produttore
ICD3512
Produttore
INR
Passo del filetto, metrico:
12
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
35 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
12
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Colore identificativo:
Nessuno
Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli.
Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la corretta compressione (stretta o ampia).



