INTERCABLE SRL - INRICAL9516 CAPOCORDA ALLUMINIO 95MM M16 - ICAL9516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 95...95 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Materiale - Alluminio
Confezione
10 PZ
EAN
8014212184276
Codice prodotto
INRICAL9516
Cod. produttore
ICAL9516
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
95...95 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
120...120 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Materiale:
Alluminio
Terminale stretto:
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero di riferimento alla norma DIN:
22
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
sì
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
000
Max. misura AWG:
250 kcmil
Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.
Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica



