INTERCABLE SRL - INRICAL9512 CAPOCORDA ALLUMINIO 95MM M12 - ICAL9512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 95...95 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8014212184269
Codice prodotto
INRICAL9512
Cod. produttore
ICAL9512
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
95...95 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
120...120 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Materiale:
Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero di riferimento alla norma DIN:
22
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
sì
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
000
Max. misura AWG:
250 kcmil



