AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICAL40012 CAPOCORDA ALLUMINIO 400 MM M12

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 400...400 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212184177

Codice prodotto

INRICAL40012

Cod. produttore

ICAL40012

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

400...400 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Passo del filetto, metrico:

12

Materiale:

Alluminio

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero di riferimento alla norma DIN:

38

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

Tipo di colletto:

Lungo

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.Materiali: alluminio P-Al 99,5Dimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione correttaManicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica