INTERCABLE SRL - INRICAL24010 CAPOCORDA ALLUMINIO 240MM M10 - ICAL24010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 240...240 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 300...300 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Materiale - Alluminio
Confezione
5 PZ
EAN
8014212220813
Codice prodotto
INRICAL24010
Cod. produttore
ICAL24010
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
240...240 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
300...300 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Materiale:
Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero di riferimento alla norma DIN:
32
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
sì
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
500 kcmil
Max. misura AWG:
600 kcmil
Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.
Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica