INTERCABLE SRL - INRICAL18510 CAPOCORDA ALLUMINIO 185MM M10 - ICAL18510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 240...240 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Materiale - Alluminio
Confezione
5 PZ
EAN
8014212220806
Codice prodotto
INRICAL18510
Cod. produttore
ICAL18510
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
185...185 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
240...240 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Materiale:
Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero di riferimento alla norma DIN:
28
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
sì
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
350 kcmil
Max. misura AWG:
500 kcmil
Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.
Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica