AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRHP60-3 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRHP60-3 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 6...300 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico manuale

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212131041

Codice prodotto

INRHP60-3

Cod. produttore

HP60-3

Produttore

INR

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

6...300 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico manuale

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

396 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Pressione:

60...60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mmq.Caratteristiche:• Costruzione robusta e compatta• Testa di compressione a scatto ruotabile di 180°• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità• Limitatore di pressione automatico• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazionedell’impugnatura principaleCorsa massima: 17 mmForza di compressione: 60 kNPressione d’esercizio: 640 bar (64 MPa)Peso utensile: 2,5 kgDimensioni utensile: 392 x 168 x 54 mmDotazione SET:• Utensile manuale per la compressione• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici