AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRHP50 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HP50

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRHP50 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 6...240 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico manuale

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212116987

Codice prodotto

INRHP50

Cod. produttore

HP50

Produttore

INR

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

6...240 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico manuale

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

398 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Pressione:

50...50 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mmq.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera e compatta\n• corpo pompa in lega leggera\n• testa di compressione a scatto ruotabile di 180°\n• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• limitatore di pressione automatico\n• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell’impugnatura principale.\n\nDotazione set:\n• utensile manuale per la compressione\n• custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici