AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGM185 GIUNTO CU MT 185MM - GM185

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRGM185 GIUNTO CU MT 185MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 185...185 mm²

  • Tipo di colletto - Lungo

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 30 kV

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212387561

Codice prodotto

INRGM185

Cod. produttore

GM185

Produttore

INR

Sezione nominale:

185...185 mm²

Tipo di colletto:

Lungo

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 30 kV

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

Nessuno

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Numero di derivazioni:

2

Min. misura AWG:

350 kcmil

Max. misura AWG:

350 kcmil

Giunto da tubo in rame stagnato testa a testa idoneo per applicazioni MT/BT